あらゆる食材の色みを鮮やかに再現する高彩度鮮明シリーズのLEDスポットライト。
食材の演出照明として優れた効果を発揮します。
青果,魚の赤味などの色味を美しく見せます
白色相当の光色
位相制御調光器と組合せて5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ
ショーウィンドウにもおすすめです
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)税込¥24,178~¥21,980~