曜日別特売
EL-S0550W/W スポットライト レンズ別 三菱電機 79616096

スポットライト レンズ別

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79616096品番EL-S0550W/W
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

あらゆる食材の色みを鮮やかに再現する高彩度鮮明シリーズのLEDスポットライト。
食材の演出照明として優れた効果を発揮します。
青果,魚の赤味などの色味を美しく見せます
白色相当の光色
位相制御調光器と組合せて5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ
ショーウィンドウにもおすすめです

定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9.7時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:レンズ交換形エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 58.7/EL-X0081 EL-X0082 59.7光束(Lm)器具:EL-X0080 570/EL-X0081 EL-X0082 580光色白色相当明るさクラス100(JDR110V40形器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする