EL-S0605L/K 調光スポットライト レンズ別 三菱電機 79616130

調光スポットライト レンズ別

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
8.6
注文コード
79616130
品番
EL-S0605L/K
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です
白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です

定格消費電力(W)
8.6
明るさ
クラス75(JDR110V60形器具相当)
定格
調光(位相)5~100%
定格電圧(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色
エコロジー商品
長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする