ユニバーサルダウンライト
素材が持つ本来の鮮やかな色味を自然に再現。
白さを引き立て、色の深みを魅力的に表現する新しい光です。
壁スイッチの操作で明るさを簡単切替
HID35形器具相当の明るさ
平均演色評価数(Ra)95
ショップホワイト(4000K)
- 定格
- 約5~100%連続調光形段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- クラス200(21.2)/クラス150(15.5)
- 平均演色評価数(Ra)
- 95
- 時間
- 光束維持:40000時間
- 色温度(K)
- 4000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光色
- ショップホワイト/電球色
- 明るさ
- クラス200/150(HID35形器具相当)
- 埋込穴(Φmm)
- 125
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ

















