曜日別特売

ユニバーサルダウンライト

ユニバーサルダウンライト - 三菱電機ユニバーサルダウンライト - 三菱電機ユニバーサルダウンライト - 三菱電機

素材が持つ本来の鮮やかな色味を自然に再現。
白さを引き立て、色の深みを魅力的に表現する新しい光です。
壁スイッチの操作で明るさを簡単切替
HID70形器具相当の明るさ
平均演色評価数(Ra)95
ショップホワイト(4000K)

定格
約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
クラス300(30.8)/クラス250(26.1)
平均演色評価数(Ra)
95
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
4000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
ショップホワイト/白色
明るさ
クラス300/250(HID70形器具相当)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79617995EL-UD30022W/2W AHTZ1/2:約19固有:クラス300(96.1)/クラス250(100.7)器具:クラス300(2960)/クラス250(2630)125
¥52,500
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79618011EL-UD30022W/3W AHTZ1/2:約19固有:クラス300(96.1)/クラス250(100.7)器具:クラス300(2960)/クラス250(2630)150
¥52,500
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79618056EL-UD30023W/2W AHTZ1/2:約30固有:クラス300(90.5)/クラス250(95)器具:クラス300(2790)/クラス250(2480)125
¥52,500
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79618065EL-UD30023W/3W AHTZ1/2:約30固有:クラス300(90.5)/クラス250(95)器具:クラス300(2790)/クラス250(2480)150
¥52,500
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79618117EL-UD30024W/2W AHTZ1/2:約49固有:クラス300(93.8)/クラス250(98.4)器具:クラス300(2890)/クラス250(2570)125
¥52,500
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする