LEDブラケットWP
器具の出幅84mmで設置場所を選ばないシンプルでスリムなフォルム。
白熱電球約40W相当の明るさ(全光束)
40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
人感センサタイプ
色が自然に見えるRa(平均演色評価数)82
電球色(2700K)
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 7.7
- 平均演色評価数(Ra)
- 82
- 時間
- 光束維持:40000時間
- 色温度(K)
- 2700
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:48
- 光束(Lm)
- 器具:360
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- クラス40(白熱電球40形器具相当)
- エコロジー商品
- 長寿命
- 内容量
- 1個
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ



























