曜日別特売
EL-V0301L 1LN LEDブラケットWP 三菱電機 79618379

LEDブラケットWP

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79618379
品番
EL-V0301L 1LN
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

器具の出幅84mmで設置場所を選ばないシンプルでスリムなフォルム。
白熱電球約40W相当の明るさ(全光束)
40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
人感センサタイプ
色が自然に見えるRa(平均演色評価数)82
電球色(2700K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
7.7
平均演色評価数(Ra)
82
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
2700
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:48
光束(Lm)
器具:360
光色
電球色
明るさ
クラス40(白熱電球40形器具相当)
エコロジー商品
長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする