LEDブラケット L無し

LEDブラケット L無し - 三菱電機

木の質感を活かした,コンパクトな形状の不透光タイプのブラケット。
和室によく合う木製ライトオーク調仕上げ
木のぬくもりを感じてリラックスできる雰囲気をつくります
前面を遮光し,上下方向にシャープな光を照射
天井面と床面に光の広がりを与えます
E17口金LED電球専用です

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79618546EL-VE1711C
¥14,700
¥6,898
¥7,588(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする