EL-VE1711C LEDブラケット L無し 三菱電機 79618546

LEDブラケット L無しEL-VE1711C

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79618546
品番
EL-VE1711C
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

木の質感を活かした,コンパクトな形状の不透光タイプのブラケット。
和室によく合う木製ライトオーク調仕上げ
木のぬくもりを感じてリラックスできる雰囲気をつくります
前面を遮光し,上下方向にシャープな光を照射
天井面と床面に光の広がりを与えます
E17口金LED電球専用です

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする