LEDブラケット L無し

LEDブラケット L無し - 三菱電機

180°の広い可動範囲と2灯の器具なので,使用目的に合わせて自由に照射が可能。
天井に向けて間接照明とすることも。
セードは乳白色のポリカーボネイトを採用
透光タイプのセードで空間を明るく演出します
壁面・天井面取付兼用タイプ
可動範囲は首振り60°,回転180°
E17口金のLED電球を2本ご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79618616EL-VE17222C
¥29,500
¥13,980
¥15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする