EL-VE17222C LEDブラケット L無し 三菱電機 79618616

LEDブラケット L無しEL-VE17222C

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79618616
品番
EL-VE17222C
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

180°の広い可動範囲と2灯の器具なので,使用目的に合わせて自由に照射が可能。
天井に向けて間接照明とすることも。
セードは乳白色のポリカーボネイトを採用
透光タイプのセードで空間を明るく演出します
壁面・天井面取付兼用タイプ
可動範囲は首振り60°,回転180°
E17口金のLED電球を2本ご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする