LEDブラケット L無し

LEDブラケット L無し - 三菱電機

前面はまぶしさを抑えた柔らかい透過光と,壁面には間接光による光の広がりが明るさ感と落ち着いた雰囲気を演出。
立体的な光が壁面と天井面にアクセントを与えます
半円形状のモダンなブラケット
器具出幅は110mmと壁面に近く,器具を目立たせません
消灯時はオブジェの様な存在感
E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79618650EL-VE1725C
¥13,300
¥6,198
¥6,818(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする