EL-VE1725C LEDブラケット L無し 三菱電機 79618650

LEDブラケット L無しEL-VE1725C

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79618650
品番
EL-VE1725C
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

前面はまぶしさを抑えた柔らかい透過光と,壁面には間接光による光の広がりが明るさ感と落ち着いた雰囲気を演出。
立体的な光が壁面と天井面にアクセントを与えます
半円形状のモダンなブラケット
器具出幅は110mmと壁面に近く,器具を目立たせません
消灯時はオブジェの様な存在感
E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする