曜日別特売
EL-WC1002L AHN LED業務用浴室灯 三菱電機 79618738

LED業務用浴室灯

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79618738
品番
EL-WC1002L AHN
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

器具本体には耐食性の高い材料を採用。
ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。
防雨・防湿形
グローブには飛散防止コーティングを処理
壁面・天井取付兼用
電圧フリー対応(AC100~242V)
電球色(2900K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
16.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra80
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率70%)
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
電球色相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:59.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:980
光色
電球色相当
明るさ
クラス100(FCL30形器具相当)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする