曜日別特売

LEDシーリングWP形

LEDシーリングWP形 - 三菱電機

共用通路の軒下など,幅広く活用できる防雨・防湿形LEDシーリング。
幅広く活用できる防雨,防湿形LEDシーリング
天井面や壁面との一体感を与える曲面形状
曲面形状が薄さを強調し,器具の存在感を抑えます
樹脂製グローブの採用と,防湿仕様により浴室使用も可能
LED電球は小形電球形(E17口金)を3本ご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79619027EL-WCE1704C/K
15,600
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
79619036EL-WCE1704C/W
15,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする