LEDブラケットWP L無し

LEDブラケットWP L無し - 三菱電機

ガラスからのやわらかい光が,高級感ただよう雰囲気を演出します。
グローブは高級感のあるつや消しガラスを採用(一部透明)
器具出幅149mmと薄型のフォルム
防雨タイプの器具です(浴室には使用できません)
屋外の玄関やエクステリアにご使用頂けます
E26口金のLED電球ご使用ください(納入仕様書に指定有)

定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79620251EL-WVE2601C
¥49,200
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする