EL-WVE2601C LEDブラケットWP L無し 三菱電機 79620251

LEDブラケットWP L無しEL-WVE2601C

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79620251
品番
EL-WVE2601C
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

ガラスからのやわらかい光が,高級感ただよう雰囲気を演出します。
グローブは高級感のあるつや消しガラスを採用(一部透明)
器具出幅149mmと薄型のフォルム
防雨タイプの器具です(浴室には使用できません)
屋外の玄関やエクステリアにご使用頂けます
E26口金のLED電球ご使用ください(納入仕様書に指定有)

定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする