LEDブラケットWP L無し

LEDブラケットWP L無し - 三菱電機

シンプルでありながら高級感を演出し,和風の空間にもマッチするブラケットです。
防雨タイプの器具です
セードには破損しにくい乳半アクリルを採用
枠は和風の雰囲気を演出する木枠を採用(クリア塗装済)
器具出幅116mmと薄型の器具です
E26口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)

定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79620287EL-WVE2604C
¥27,100
¥12,980
¥14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする