EL-WVE2604C LEDブラケットWP L無し 三菱電機 79620287

LEDブラケットWP L無し

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79620287
品番
EL-WVE2604C
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

シンプルでありながら高級感を演出し,和風の空間にもマッチするブラケットです。
防雨タイプの器具です
セードには破損しにくい乳半アクリルを採用
枠は和風の雰囲気を演出する木枠を採用(クリア塗装済)
器具出幅116mmと薄型の器具です
E26口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)

定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする