曜日別特売

LED誘導灯C級片面直付形

LED誘導灯C級片面直付形 - 三菱電機
材質(本体)
プラスチック・白色
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
定格電力(W)
入力電流(A)
耐震性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79765126WSH1971B 1EL (本体のみ)1.3HACCP対応、天井直付形、防雨・防湿形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯1.30.033(クラス)A
¥71,000
¥46,980
¥51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79621775KSH10151 1EL(本体のみ)0.6壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯1.20.014(クラス)S2
¥32,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする