誘導灯防水C級両面天井直付 みるだけ
- 仕様
- 同梱ランプ:FK91111S(表裏2本セット)、表示板:別売、LED内蔵
- 質量(kg)
- 1.8(本体・表示板)
- 寸法
- 幅100・長269・高189
- 定格電圧
- AC100V
- 消費電力
- 1.4W
- 交換目安
- ランプ:60000時間
- 機能
- みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付
- 型式認可番号
- 1AS211-3758
- 電池
- FK723 2.4V 700mAh
- 材質(枠)
- カバー:アクリル(クリア)
- 入力電流(A)
- 0.03
- 光度(cd)
- 表示面:20以上
- 蓄電池タイプ
- ニッケル水素蓄電池
- リモコン
- FSK90910K (別売)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
関連資料:(0.27MB)
誘導灯本体 の新着商品
カテゴリ












