曜日別特売

誘導灯防水B級BH両面天井直付 みるだけ

誘導灯防水B級BH両面天井直付 みるだけ - Panasonic(パナソニック)誘導灯防水B級BH両面天井直付 みるだけ - Panasonic(パナソニック)
仕様
同梱ランプ:FK91221S(表裏2本セット)、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿、LED内蔵
質量(kg)
3.0(本体・表示板)
寸法
幅108・長339・高257
定格電圧
AC100V
消費電力
4.1W
交換目安
ランプ:60000時間
機能
みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付
型式認可番号
1AL211-3766
電池
FK723 2.4V 700mAh
材質(枠)
カバー:アクリル(クリア)
入力電流(A)
0.079
光度(cd)
表示面:20以上
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
リモコン
FSK90910K (別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:(0.27MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05288241NWFA40322 LE1
¥174,000
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする