三菱電機
LED誘導灯C級壁埋込BT別
質量(kg)
0.9
材質(本体)
プラスチック・白色
タイプ
壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯
定格電力(W)
0.9
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.021
埋込穴(Φmm)
197×150
耐震性
(クラス)A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79622859
KYT1951B 1EL (本体のみ)
¥
37,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください