曜日別特売

固定V形ユニット形ベース人感

固定V形ユニット形ベース人感 - 三菱電機固定V形ユニット形ベース人感 - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)内容量1個
全19種類を絞り込む
定格
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
定格
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79623166LDS1-LSS10-4-47 AHTN固定出力形32.5 (200V時)固有:160.0 (200V時)器具:5200FHF32形x2灯器具 定格出力相当
36,200
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623175LDS1-LSS10-4-65 AHTN固定出力形43.0 (200V時)固有:160.4 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
40,200
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623191LDS1-LSS9-4-22 AHTN固定出力16.7 (200V時)固有:149.7 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
30,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623200LDS1LSS9-4-22LN9AHTN固定出力16.7 (200V時)固有:149.7 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
30,200
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623209LDS1-LSS9-4-29 AHTN固定出力19.2 (200V時)固有:166.6 (200V時)器具:3200FHF32形x1灯器具 高出力相当
30,700
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623218LDS1LSS9-4-29LN9AHTN固定出力19.2 (200V時)固有:166.6 (200V時)器具:3200FHF32形x1灯器具 高出力相当
30,700
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623227LDS1-LSS9-4-47 AHTN固定出力32.5 (200V時)固有:160.0 (200V時)器具:5200FHF32形x2灯器具 定格出力相当
36,000
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623236LDS1LSS9-4-47LN9AHTN固定出力32.5 (200V時)固有:160.0 (200V時)器具:5200FHF32形x2灯器具 定格出力相当
36,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623245LDS1-LSS9-4-65 AHTN固定出力43.0 (200V時)固有:160.4 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
40,000
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623261LDS1LSS9-4-65LN9AHTN固定出力43.0 (200V時)固有:160.4 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
40,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623331LDS2-LSS10-4-47 AHTN固定出力形32.5 (200V時)固有:160.0 (200V時)器具:5200FHF32形x2灯器具 定格出力相当
36,200
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623340LDS2-LSS10-4-65 AHTN固定出力形43.0 (200V時)固有:160.4 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
40,200
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623349LDS2-LSS9-4-22 AHTN固定出力16.7 (200V時)固有:149.7 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
30,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623358LDS2LSS9-4-22LN9AHTN固定出力16.7 (200V時)固有:149.7 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
30,200
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623367LDS2-LSS9-4-29 AHTN固定出力19.2 (200V時)固有:166.6 (200V時)器具:3200FHF32形x1灯器具 高出力相当
30,700
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623376LDS2LSS9-4-29LN9AHTN固定出力19.2 (200V時)固有:166.6 (200V時)器具:3200FHF32形x1灯器具 高出力相当
30,700
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623385LDS2-LSS9-4-47 AHTN固定出力32.5 (200V時)固有:160.0 (200V時)器具:5200FHF32形x2灯器具 定格出力相当
36,000
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623401LDS2-LSS9-4-65 AHTN固定出力43.0 (200V時)固有:160.4 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
40,000
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623410LDS2LSS9-4-65LN9AHTN固定出力43.0 (200V時)固有:160.4 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
40,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする