一般形MCダウンライト150

一般形MCダウンライト150 - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
埋込穴(Φmm)
Φ150
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79623778LRS14-16-30K AHN13.8 (200V時)固有:127.5 (200V時)器具:1760電球色(3000K)クラス200(FHT42形器具相当)
¥31,400
¥30,980
¥34,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623735LRS14-07-30K AHN6.8 (200V時)固有:123.5 (200V時)器具:840電球色(3000K)クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥18,900
取扱い終了
返品不可
79623751LRS14-08-40K AHN6.8 (200V時)固有:129.4 (200V時)器具:880白色(4000K)クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥18,900
取扱い終了
返品不可
79623760LRS14-12-30K AHN11.3 (200V時)固有:123.0 (200V時)器具:1390電球色(3000K)クラス150(FHT32形器具相当)
¥25,300
取扱い終了
返品不可
79623769LRS14-12-40K AHN11.3 (200V時)固有:128.3 (200V時)器具:1450白色(4000K)クラス150(FHT32形器具相当)
¥25,300
取扱い終了
返品不可
79623787LRS14-16-40K AHN13.7 (200V時)固有:137.2 (200V時)器具:1880白色(4000K)クラス200(FHT42形器具相当)
¥31,400
取扱い終了
返品不可
79623796LRS14-19-30K AHN16.3 (200V時)固有:125.7 (200V時)器具:2050電球色(3000K)クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥36,200
取扱い終了
返品不可
79623805LRS14-21-40K AHN16.3 (200V時)固有:134.3 (200V時)器具:2190白色(4000K)クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥36,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする