三菱電機
LED調光埋込リニューアル
定格
25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色
埋込穴(Φmm)
□600
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79623909
LRS15-6-110LX9(AHTX)
77.1 (200V時)
固有:153.8 (200V時)
器具:11860
FHP45形×4灯器具 相当
¥
90,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623927
LRS15-6-58 LX9(AHTX)
35.0 (200V時)
固有:168.5 (200V時)
器具:5900
FHP32形×3灯器具 相当
¥
80,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623900
LRS15-6-110 AHTX
77.1 (200V時)
固有:153.8 (200V時)
器具:11860
FHP45形×4灯器具 相当
¥
90,600
取扱い終了
返品不可
79623918
LRS15-6-58 AHTX
35.0 (200V時)
固有:168.5 (200V時)
器具:5900
FHP32形×3灯器具 相当
¥
80,600
取扱い終了
返品不可
79623936
LRS15-6-80 AHTX
51.8 (200V時)
固有:162.9 (200V時)
器具:8440
FHP32形×4灯器具 相当
¥
85,600
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください