曜日別特売

ベースライト固定埋込220幅

ベースライト固定埋込220幅 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79624600LRS3CC-4-23LN9(AHTN)16.4 (200V時)固有:152.4 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
31,900
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624636LRS3CC-4-30LN9(AHTN)18.9 (200V時)固有:169.3 (200V時)器具:3200FHF32形x1灯器具 高出力相当
32,400
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624679LRS3CC-4-37LN9(AHTN)24.6 (200V時)固有:162.6 (200V時)器具:4000FLR40形x2灯器具 節電タイプ
34,200
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624715LRS3CC-4-48LN9(AHTN)32.2 (200V時)固有:161.4 (200V時)器具:5200FHF32形x2灯器具 定格出力相当
37,700
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624758LRS3CC-4-65LN9(AHTN)42.7 (200V時)固有:161.5 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
41,700
40,980
45,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624618LRS3CC-4-30 AHTN18.9 (200V時)固有:169.3 (200V時)器具:3200FHF32形x1灯器具 高出力相当
32,400
取扱い終了
返品不可
79624661LRS3CC-4-37 AHTN24.6 (200V時)固有:162.6 (200V時)器具:4000FLR40形x2灯器具 節電タイプ
34,200
取扱い終了
返品不可
79624697LRS3CC-4-48 AHTN32.2 (200V時)固有:161.4 (200V時)器具:5200FHF32形x2灯器具 定格出力相当
37,700
取扱い終了
返品不可
79624740LRS3CC-4-65 AHTN42.7 (200V時)固有:161.5 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
41,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする