三菱電機
ベースライト固定埋込220幅
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
32.2 (200V時)
16.4 (200V時)
18.9 (200V時)
24.6 (200V時)
32.2 (200V時)
42.7 (200V時)
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79624715
品番
LRS3CC-4-48LN9(AHTN)
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
32.2 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:161.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:5200
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)