曜日別特売

ベースライト固定埋込150幅

ベースライト固定埋込150幅 - 三菱電機ベースライト固定埋込150幅 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
内容量
1個
全14種類を絞り込む
明るさ
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79624950LRS6-2-15 AHTN11.1 (200V時)光束維持:40000時間 (光束維持率83%)固有:138.7 (200V時)器具:1540FHF16形x1灯器具 高出力相当
25,000
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624959LRS6-2-15 LN9(AHTN)11.1 (200V時)光束維持:40000時間 (光束維持率83%)固有:138.7 (200V時)器具:1540FHF16形x1灯器具 高出力相当
25,000
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624968LRS6-2-30 AHTN20.6 (200V時)光束維持:40000時間 (光束維持率83%)固有:149.5 (200V時)器具:3080FHF16形x2灯器具 高出力相当
29,000
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624977LRS6-2-30 LN9(AHTN)20.6 (200V時)光束維持:40000時間 (光束維持率83%)固有:149.5 (200V時)器具:3080FHF16形x2灯器具 高出力相当
29,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624986LRS6-4-23 AHTN16.4 (200V時)光束維持:40000時間 (光束維持率85%)固有:147.5 (200V時)器具:2420FHF32形x1灯器具 定格出力相当
28,800
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625011LRS6-4-23 LN9(AHTN)16.4 (200V時)光束維持:40000時間 (光束維持率85%)固有:147.5 (200V時)器具:2420FHF32形x1灯器具 定格出力相当
28,800
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625029LRS6-4-30 AHTN18.9 (200V時)光束維持:40000時間 (光束維持率85%)固有:164.0 (200V時)器具:3100FHF32形x1灯器具 高出力相当
29,300
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625047LRS6-4-30 LN9(AHTN)18.9 (200V時)光束維持:40000時間 (光束維持率85%)固有:164.0 (200V時)器具:3100FHF32形x1灯器具 高出力相当
29,300
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625065LRS6-4-37 AHTN24.6 (200V時)光束維持:40000時間 (光束維持率85%)固有:157.3 (200V時)器具:3870FLR40形x2灯器具 節電タイプ
31,100
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625090LRS6-4-37 LN9(AHTN)24.6 (200V時)光束維持:40000時間 (光束維持率85%)固有:157.3 (200V時)器具:3870FLR40形x2灯器具 節電タイプ
31,100
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625108LRS6-4-48 AHTN32.2 (200V時)光束維持:40000時間 (光束維持率85%)固有:156.2 (200V時)器具:5030FHF32形x2灯器具 定格出力相当
34,600
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625126LRS6-4-48 LN9(AHTN)32.2 (200V時)光束維持:40000時間 (光束維持率85%)固有:156.2 (200V時)器具:5030FHF32形x2灯器具 定格出力相当
34,600
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625151LRS6-4-65 AHTN42.7 (200V時)光束維持:40000時間 (光束維持率85%)固有:156.4 (200V時)器具:6680FHF32形x2灯器具 高出力相当
38,600
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625169LRS6-4-65 LN9(AHTN)42.7 (200V時)光束維持:40000時間 (光束維持率85%)固有:156.4 (200V時)器具:6680FHF32形x2灯器具 高出力相当
38,600
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする