ベースライト固定トラフ

ベースライト固定トラフ - 三菱電機ベースライト固定トラフ - 三菱電機
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60内容量1個
全24種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79626079LSS1-2-15 AHTN11.1 (200V時)固有:144.1 (200V時)器具:1600昼白色(5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
19,300
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626088LSS1-2-15 LN9(AHTN)11.1 (200V時)固有:144.1 (200V時)器具:1600昼白色(5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
19,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626097LSS1-2-30 AHTN20.6 (200V時)固有:155.3 (200V時)器具:3200昼白色(5000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
23,300
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626106LSS1-2-30 LN9(AHTN)20.6 (200V時)固有:155.3 (200V時)器具:3200昼白色(5000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
23,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626115LSS12-4-20-30K AHTN16.4 (200V時)固有:141.4 (200V時)器具:2320電球色(3000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
23,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626140LSS12-4-22-40K AHTN16.4 (200V時)固有:148.1 (200V時)器具:2430白色(4000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
23,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626158LSS12-4-27-30K AHTN18.9 (200V時)固有:159.2 (200V時)器具:3010電球色(3000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
23,700
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626176LSS12-4-28-40K AHTN18.9 (200V時)固有:165.0 (200V時)器具:3120白色(4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
23,700
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626201LSS12-4-33-30K AHTN24.6 (200V時)固有:152.8 (200V時)器具:3760電球色(3000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
25,500
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626219LSS12-4-35-40K AHTN24.6 (200V時)固有:158.5 (200V時)器具:3900白色(4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
25,500
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626237LSS12-4-43-30K AHTN32.2 (200V時)固有:151.8 (200V時)器具:4890電球色(3000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
29,000
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626255LSS12-4-46-40K AHTN32.2 (200V時)固有:156.8 (200V時)器具:5050白色(4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
29,000
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626280LSS12-4-57-30K AHTN42.7 (200V時)固有:149.8 (200V時)器具:6400電球色(3000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
33,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626298LSS12-4-62-40K AHTN42.7 (200V時)固有:156.2 (200V時)器具:6670白色(4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
33,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626395LSS1-4-23 AHTN16.4 (200V時)固有:152.4 (200V時)器具:2500昼白色(5000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
23,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626411LSS1-4-23 LN9(AHTN)16.4 (200V時)固有:152.4 (200V時)器具:2500昼白色(5000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
23,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626420LSS1-4-30 AHTN18.9 (200V時)固有:169.3 (200V時)器具:3200昼白色(5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
23,700
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626429LSS1-4-30 LN9(AHTN)18.9 (200V時)固有:169.3 (200V時)器具:3200昼白色(5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
23,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626438LSS1-4-37 AHTN24.6 (200V時)固有:162.6 (200V時)器具:4000昼白色(5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
25,500
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626447LSS1-4-37 LN9(AHTN)24.6 (200V時)固有:162.6 (200V時)器具:4000昼白色(5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
25,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626456LSS1-4-48 AHTN32.2 (200V時)固有:161.4 (200V時)器具:5200昼白色(5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
29,000
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626481LSS1-4-48 LN9(AHTN)32.2 (200V時)固有:161.4 (200V時)器具:5200昼白色(5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
29,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626499LSS1-4-65 AHTN42.7 (200V時)固有:161.5 (200V時)器具:6900昼白色(5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
33,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626517LSS1-4-65 LN9(AHTN)42.7 (200V時)固有:161.5 (200V時)器具:6900昼白色(5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
33,000
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする