曜日別特売
LSS1-4-48 LN9(AHTN) ベースライト固定トラフ 三菱電機 79626481

ベースライト固定トラフ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個光色昼白色(5000K)光束(Lm)器具:5200定格消費電力(W)32.2 (200V時)注文コード79626481品番LSS1-4-48 LN9(AHTN)
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:161.4 (200V時)光束(Lm)器具:5200光色昼白色(5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする