曜日別特売

省電力連調 V形150幅

省電力連調 V形150幅 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79627251LSS9H-4-48 LX9(AHZ)26.3 (200V時)Ra83固有:193.9 (200V時)器具:5100FHF32形x2灯器具 定格出力相当
36,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79627269LSS9H-4-65 LX9(AHZ)36.3 (200V時)Ra83固有:190.0 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
40,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79708286MY-V450302/N-YC AHZ26.5 (200V時)Ra85固有:192.4 (200V時)器具:5100FHF32形x2灯器具 定格出力相当
39,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79709580MY-V450402/N-YC AHZ26.7 (200V時)Ra83固有:193.9 (200V時)器具:5100FHF32形x2灯器具 定格出力相当
39,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79710569MY-V470302/N-YC AHZ36.7 (200V時)Ra85固有:188.0 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
43,000
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79711829MY-V470402/N-YC AHZ37.2 (200V時)Ra83固有:190.0 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
43,000
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする