通信保護ユニット
- 仕様
- 保護機能消失時状態:通信可能状態
- 質量(kg)
- 0.05
- 定格入力電圧(V)
- (通信)±30
- 入力電圧(V)
- (通信)±24
- 消費電流(mA)
- (通信)0.6
- 通信方式
- MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
- 使用環境
- 使用周囲温度:0~40℃、使用周囲湿度:15~85%RH、屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
- 耐久性
- 【雷サージ】通信線-GND線(1.2/50μs 波形)1000V 印加時 正負各5回、通信線間(1.2/50μs 波形)500V 印加時 正負各5回
- 定格入力電流(mA)
- (通信)500
- 使用区分
- 盤内用
- 内容量
- 1個
照明器具用スイッチ類 の新着商品
カテゴリ


























