曜日別特売

調光信号TU

調光信号TU - 三菱電機

MILCO.NET 調光信号端末器。

仕様
【最大制御台数】(色温度制御モード)80台
質量(kg)
0.2
出力
調光信号:PWM信号、DC13V±1V、200mA 1回路
定格入力電圧(V)
(通信)±24
定格電源電圧
AC24V
時間
【フェードイン時間/フェードアウト時間】0~180秒(1秒単位)、4~78分(1分単位)、出荷時は0秒(100%変化あたり)
通信方式
MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
色温度
[色温度制御モード]2000~7000K 20K step※色温度の制御範囲は、LED照明器具の仕様により異なります。
電源周波数(Hz)
(定格)50/60
使用環境
使用周囲温度:-10~40℃、使用周囲湿度:15~85%RH、屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
定格電源電流
500mA
配線長
[色温度制御モード]最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)
定格入力電流(mA)
(通信)5.5
適合器具
[調光モード]PWM調光照明器具、[色温度制御モード]PWM(1線式)色温度器具
使用区分
盤内用
調光範囲
[調光モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step、[色温度制御モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step※色温度により調光できない範囲があります。
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79627409MN3701B
¥38,000
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする