曜日別特売

調光コントローラ

調光コントローラ - 三菱電機

MILCO.NET 調光コントローラ 照度・人感センサ付。

仕様
【最大制御台数】72台、【センサ検知範囲反射率】3~40%
質量(kg)
0.3
出力
調光信号:PWM信号 DC13V 1回路
定格消費電力(W)
4(最大負荷台数、消灯時)
定格入力電圧(V)
(通信)±24
通信方式
MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
色温度
[色温度制御モード]2000~7000K 20K step※色温度の制御範囲は、LED照明器具の仕様により異なります。
検知範囲
[照度センサ]Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)、[人感センサ]Φ4.5m(高さ2m)※照度、人感共に、設置高さ最大3m以下
照度(Lx)
設定範囲:100~3000
電源周波数(Hz)
(定格)50/60
使用環境
使用周囲温度:0~35℃、使用周囲湿度:15~85%RH、断熱施工では使用できません。屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
定格電圧 AC V
100~254
皮相電力(VA)
(定格)10
定格入力電流(mA)
(通信)2.4
適合器具
[調光モード]連続調光照明器具、[色温度制御モード]色温度可変照明器具
調光範囲
[調光モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step、[色温度制御モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79627436MN3802B
¥39,600
¥36,980
¥40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする