曜日別特売

無線中継器兼PWM変換器

無線中継器兼PWM変換器 - 三菱電機
対応
(コントローラ)MS691S、MS711S
使用環境温度(℃)
5~35
定格電圧 AC V
100~254
使用場所
屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用環境湿度(%)
85RH以下(結露しないこと)
無線
【中継器】[適合照明器具]MILCO.Sワイヤレスタイプ適合照明器具、[中継機能使用時の接続台数]2台まで(ワイヤレスコントローラ1台あたり)
無線通信方式
特定小電力無線920MHz帯
調光範囲
調光率5~100%及び消灯(調光率0%)※調光範囲については、接続される適合照明器具により異なります。
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79627470MS406
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする