曜日別特売

調光コントローラ

調光コントローラ - 三菱電機

MILCO.S[有線タイプ] 天井埋込形コントローラ スケジュール付。

仕様
【制御台数】LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。【通信仕様】RS485 115.2kbps、コントローラ台数:1システムに10台以下
質量(kg)
0.3
材質(本体)
プラスチック、ホワイト色仕上
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
6
使用環境温度(℃)
5~35
配線長
最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)
定格電圧 AC V
10-254
使用場所
屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用環境湿度(%)
85RH以下(結露しないこと)※断熱施工では使用できません。
埋込穴(Φmm)
75
調光範囲
調光率:5~100%、0%(消灯)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79627515MS683SA
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする