曜日別特売

無線照度センサ付コントローラ

無線照度センサ付コントローラ - 三菱電機

MILCO.S[ワイヤレスタイプ]照度センサ・スケジュール機能付

仕様
RS485 115.2kbps、スケジュール制御:時刻モード、タイマーモード
質量(kg)
0.3
材質(本体)
プラスチック、ホワイト色仕上
周波数(Hz)
50/60
寸法(Φ×高さH)(mm)
90×131
検知範囲
照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)
使用環境温度(℃)
5~35
定格電圧 AC V
100~254
使用場所
屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用環境湿度(%)
85以下(結露しないこと)
無線通信方式
特定小電力無線920MHz帯
接続台数
コントローラ:最大10台(アドレス1~10)、設備インターフェース機器:最大5台(アドレス11~15)
通信距離(m)
(無線)最大半径35※通信範囲は設置する環境で短くなります。
埋込穴(Φmm)
75
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79627540MS691S
34,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする