無線照度センサ付コントローラ
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]無線機能付天井埋込形コントローラ
- 仕様
- RS-485:115.2kbps、シーン数:6シーン
- 質量(kg)
- 0.3
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 検知範囲
- 照度センサ:Φ4m(設置高さ2m)、Φ6m(設置高さ3m)
- 使用環境温度(℃)
- -10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)
- 定格電圧 AC V
- 100~254
- 回路数
- 2回路(回路1、2)
- バックアップ時間
- 【時計】[目安]1週間(初期状態:製品が新品で設置された状態)但し、温度環境や設置年数によって時間が短くなりますので、停電時にコントローラ時計確認をして、コントローラ時計合せを行ってください。
- 使用場所
- 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
- 使用環境湿度(%)
- 85RH以下
- 無線通信方式
- 特定小電力無線920MHz帯
- 接続台数
- コントローラ:最大10台(アドレス1~10)、設備インターフェース機器:最大5台(アドレス11~15)
- 通信距離(m)
- (無線)半径35以内
- 高さ(m)
- (最大設置高さ)照度センサ使用時:3、照度センサ未使用時:15
- ワット数
- 2W
- 調光範囲
- 調光率:100%~5%、0%(消灯)※調光範囲については、接続される器具により異なります。
- 内容量
- 1個
照明器具用スイッチ類 の新着商品
カテゴリ


























