曜日別特売

連調GカットAB埋込220幅

連調GカットAB埋込220幅 - 三菱電機連調GカットAB埋込220幅 - 三菱電機

独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。
グレアカットABタイプライトユニット搭載
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79628906MY-B215363/N AHZ11.2 (200V時)固有:120.5 (200V時)器具:1350FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥35,200
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628949MY-B215364/N AHZ11.2 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:1400FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥37,600
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629850MY-B230363/N AHZ21.4 (200V時)固有:126.1 (200V時)器具:2700FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥39,200
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629886MY-B230364/N AHZ21.4 (200V時)固有:130.8 (200V時)器具:2800FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥41,600
¥37,980
¥41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする