曜日別特売

連調 埋込220幅連先端

連調 埋込220幅連先端 - 三菱電機

Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用。
先端用
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79631137MY-B42033/19/N AHZ13.6 (200V時)固有:142.6 (200V時)器具:1940FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥33,400
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79632869MY-B42533/19/N AHZ16.7 (200V時)固有:144.9 (200V時)器具:2420FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥34,900
¥32,980
¥36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79635845MY-B43033/19/N AHZ21.0 (200V時)固有:147.6 (200V時)器具:3100FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥35,400
¥32,980
¥36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79646108MY-B45033/19/N AHZ32.5 (200V時)固有:154.7 (200V時)器具:5030FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥40,700
¥37,980
¥41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79653205MY-B47033/19/N AHZ43.0 (200V時)固有:155.3 (200V時)器具:6680FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥44,700
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする