三菱電機
固定 埋込220幅連先端
Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用。
先端用
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79631146
MY-B42033/19/W AHTN
13.6 (200V時)
固有:130.8 (200V時)
器具:1780
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥
30,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79632878
MY-B42533/19/W AHTN
16.7 (200V時)
固有:136.5 (200V時)
器具:2280
FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥
31,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79635861
MY-B43033/19/W AHTN
21.0 (200V時)
固有:131.4 (200V時)
器具:2760
FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥
32,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79646117
MY-B45033/19/W AHTN
32.5 (200V時)
固有:142.1 (200V時)
器具:4620
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
37,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79653221
MY-B47033/19/W AHTN
43.0 (200V時)
固有:142.5 (200V時)
器具:6130
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
41,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください