曜日別特売

固定 埋込300幅連先端

固定 埋込300幅連先端 - 三菱電機

既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
先端用
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79631329MY-B42033/22/W AHTN13.6 (200V時)固有:132.3 (200V時)器具:1800FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥31,300
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79633061MY-B42533/22/W AHTN16.7 (200V時)固有:138.3 (200V時)器具:2310FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥32,800
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79636186MY-B43033/22/W AHTN21.0 (200V時)固有:132.8 (200V時)器具:2790FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥33,300
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79646449MY-B45033/22/W AHTN32.5 (200V時)固有:143.6 (200V時)器具:4670FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥38,600
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79653537MY-B47033/22/W AHTN43.0 (200V時)固有:143.9 (200V時)器具:6190FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥42,600
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする