曜日別特売

固定 埋込300幅連終端

固定 埋込300幅連終端 - 三菱電機

既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
終端用
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼光色 (6500K)
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79631408MY-B42033/24/D AHTN13.6 (200V時)固有:144.1 (200V時)器具:1960FLR40形x1灯器具 節電タイプ
31,300
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79633140MY-B42533/24/D AHTN16.7 (200V時)固有:146.7 (200V時)器具:2450FHF32形x1灯器具 定格出力相当
32,800
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79636335MY-B43033/24/D AHTN21.0 (200V時)固有:141.9 (200V時)器具:2980FHF32形x1灯器具 高出力相当
33,300
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79646598MY-B45033/24/D AHTN32.5 (200V時)固有:150.4 (200V時)器具:4890FHF32形x2灯器具 定格出力相当
38,600
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79653686MY-B47033/24/D AHTN43.0 (200V時)固有:151.1 (200V時)器具:6500FHF32形x2灯器具 高出力相当
42,600
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする