固定ユニット埋込100幅

固定ユニット埋込100幅 - 三菱電機

天井面をすっきり見せる埋込幅100mmの器具。
ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/110° B/109°
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
100x1235
内容量
1個
全6種類を絞り込む
明るさ
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79631548MY-B420330/N AHTN13.6 (200V時)固有:136.7 (200V時)器具:1860FLR40形x1灯器具 節電タイプ
32,300
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79633280MY-B425330/N AHTN16.7 (200V時)固有:138.9 (200V時)器具:2320FHF32形x1灯器具 定格出力相当
33,800
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79636597MY-B430330/N AHTN21.0 (200V時)固有:141.4 (200V時)器具:2970FHF32形x1灯器具 高出力相当
34,300
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79640271MY-B440330/N AHTN24.9 (200V時)固有:148.9 (200V時)器具:3710FLR40形x2灯器具 節電タイプ
36,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79646860MY-B450330/N AHTN32.5 (200V時)固有:148.6 (200V時)器具:4830FHF32形x2灯器具 定格出力相当
39,600
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79653948MY-B470330/N AHTN43.0 (200V時)固有:148.8 (200V時)器具:6400FHF32形x2灯器具 高出力相当
43,600
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする