曜日別特売

固定ユニット埋込150幅

固定ユニット埋込150幅 - 三菱電機

天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。
ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/111°
光色
電球色 (3000K)
埋込穴(Φmm)
150x1235
内容量
1個
全6種類を絞り込む
明るさ
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79631600MY-B420331/L AHTN13.6 (200V時)固有:123.5 (200V時)器具:1680FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥27,300
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79633325MY-B425331/L AHTN16.7 (200V時)固有:129.3 (200V時)器具:2160FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥28,800
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79636676MY-B430331/L AHTN21.0 (200V時)固有:124.2 (200V時)器具:2610FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥29,300
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79640350MY-B440331/L AHTN24.9 (200V時)固有:136.9 (200V時)器具:3410FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥31,100
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79646939MY-B450331/L AHTN32.5 (200V時)固有:136.3 (200V時)器具:4430FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥34,600
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79654027MY-B470331/L AHTN43.0 (200V時)固有:136.9 (200V時)器具:5890FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥38,600
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする