曜日別特売

固定 埋込150幅SW付

固定 埋込150幅SW付 - 三菱電機

天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/111°
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
150x1235
内容量
1個
全6種類を絞り込む
明るさ
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79631670MY-B420331S/N AHTN13.6 (200V時)固有:142.6 (200V時)器具:1940FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥30,300
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79633395MY-B425331S/N AHTN16.7 (200V時)固有:144.9 (200V時)器具:2420FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥31,800
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79636798MY-B430331S/N AHTN21.0 (200V時)固有:147.6 (200V時)器具:3100FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥32,300
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79640465MY-B440331S/N AHTN24.9 (200V時)固有:155.4 (200V時)器具:3870FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥34,100
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79647061MY-B450331S/N AHTN32.5 (200V時)固有:154.7 (200V時)器具:5030FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥37,600
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79654149MY-B470331S/N AHTN43.0 (200V時)固有:155.3 (200V時)器具:6680FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥41,600
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする