曜日別特売

固定 埋込190幅SW付

固定 埋込190幅SW付 - 三菱電機

天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/110°
光色
昼光色 (6500K)
埋込穴(Φmm)
190x1257
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79631776MY-B420332S/D AHTN13.6 (200V時)固有:142.6 (200V時)器具:1940FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥30,900
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79633508MY-B425332S/D AHTN16.7 (200V時)固有:144.9 (200V時)器具:2420FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥32,400
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79640639MY-B440332S/D AHTN24.9 (200V時)固有:149.3 (200V時)器具:3720FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥34,700
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79647228MY-B450332S/D AHTN32.5 (200V時)固有:148.9 (200V時)器具:4840FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥38,200
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする