三菱電機
固定 埋込220幅SW付
天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/119° B/110°
光色
白色 (4000K)
埋込穴(Φmm)
220x1235
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79631941
MY-B420333S/W AHTN
13.6 (200V時)
固有:130.8 (200V時)
器具:1780
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥
31,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79633666
MY-B425333S/W AHTN
16.7 (200V時)
固有:136.5 (200V時)
器具:2280
FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥
32,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79640901
MY-B440333S/W AHTN
24.9 (200V時)
固有:142.1 (200V時)
器具:3540
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥
34,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79647490
MY-B450333S/W AHTN
32.5 (200V時)
固有:142.1 (200V時)
器具:4620
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
38,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください