曜日別特売

固定 埋込ファインベース

固定 埋込ファインベース - 三菱電機固定 埋込ファインベース - 三菱電機

ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。
さまざまな空間にご利用いただけます。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)内容量1個
全10種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79632205MY-B420338/D AHTN13.6 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:139.7 (200V時)器具:1900FLR40形x1灯器具 節電タイプ
34,100
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79633937MY-B425338/D AHTN16.7 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:142.5 (200V時)器具:2380FHF32形x1灯器具 定格出力相当
35,600
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79637629MY-B430337/D AHTN21.0 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:134.7 (200V時)器具:2830FHF32形x1灯器具 高出力相当
34,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79637735MY-B430338/D AHTN21.0 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:138.0 (200V時)器具:2900FHF32形x1灯器具 高出力相当
36,100
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79641251MY-B440337/D AHTN24.9 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:142.9 (200V時)器具:3560FLR40形x2灯器具 節電タイプ
36,600
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79641348MY-B440338/D AHTN24.9 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:146.5 (200V時)器具:3650FLR40形x2灯器具 節電タイプ
37,900
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79647858MY-B450337/D AHTN32.5 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:142.7 (200V時)器具:4640FHF32形x2灯器具 定格出力相当
40,100
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79647971MY-B450338/D AHTN32.5 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:146.1 (200V時)器具:4750FHF32形x2灯器具 定格出力相当
41,400
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79654946MY-B470337/D AHTN43.0 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:143.2 (200V時)器具:6160FHF32形x2灯器具 高出力相当
44,100
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79655059MY-B470338/D AHTN43.0 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:146.9 (200V時)器具:6320FHF32形x2灯器具 高出力相当
45,400
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする